カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- OSG(オーエスジー)(49)
- フエニックス・コンタクト(29)
- 椿本チエイン(25)
- フジトク(24)
- エスコ(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- SMC(17)
- RS PRO(17)
- omron(オムロン)(12)
- 藤井高圧(12)
- TRUSCO(8)
- CHINO(チノー)(6)
- 永田製作所(6)
- 大阪ケミカル(5)
- リスパック(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
「pt2,5」の検索結果

白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型
アズワン¥8,570税込¥9,4271個欠品中仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ
アズワン¥17,100税込¥18,8101個当日出荷フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm
アズワン¥67,900税込¥74,6901個翌々日出荷100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
大容量温度調節器 英語版校正証明書付
アズワン¥106,500税込¥117,1501台9日以内出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源AC100/200V制御方式PID制御センサータイプPT100アズワン品番1-7582-01-56接続容量(A)25校正証明書一般校正(英語)
大容量温度調節器 中国語版校正証明書付
アズワン¥106,500税込¥117,1501台9日以内出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-57接続容量(A)25校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 校正証明書付
アズワン¥104,000税込¥114,4001台9日以内出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-20接続容量(A)AC100/200V 25校正証明書一般校正
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済
アズワン¥18,980税込¥20,8781個29日以内出荷仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正