カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Correge(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • MICROCHIP(3)
  • Reckmann(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • SIEMENS(1)
  • TOSO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • VISHAY(1)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • マルヤス電業(11)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 北原産業(1)
  • 坂口電熱(1)
  • 日東工業(1)
  • 東日製作所(1)
  • 椿本チエイン(13)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt30a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    ¥147,000税込¥161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V