カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(462)
  • テープ(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • SMC(1,937)
  • フロンケミカル(844)
  • RS PRO(468)
  • NEG(日電理化硝子)(410)
  • エスコ(334)
  • フロン工業(316)
  • フエニックス・コンタクト(236)
  • ユニバーサル(224)
  • 三商(195)
  • コクゴ(192)
  • Festo(166)
  • TGK(東京硝子器械)(142)
  • コスモスビード(139)
  • SKC(環境測定)(127)
  • メディアカバーマーケット(121)
  • cotta(121)
  • 中興化成工業(101)
  • X.A.M(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
  • 樹脂サンプルプレート PTFE アズワン

    樹脂サンプルプレート PTFE

    アズワン(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    4,590税込5,049
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • PTFE スパイラルホース アズワン

    PTFE スパイラルホース

    アズワン(1件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
    用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
  • PETデシケーター アズワン

    PETデシケーター

    アズワン
    230,000税込253,000
    1個
    当日出荷
    仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
    仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
  • フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm

    アズワン
    14,700税込16,170
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    186,000税込204,600
    1個
    当日出荷
    デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    3,199税込3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    翌々日出荷
    試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
    仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
  • PETデシケーターBG SPシリーズ アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ

    アズワン
    168,000税込184,800
    1台
    3日以内出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • バキュムシール用オプション アズワン

    バキュムシール用オプション

    アズワン
    749税込824
    1個
    当日出荷
  • PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    3日以内出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • PTFEガラス粘着テープ アズワン

    PTFEガラス粘着テープ

    アズワン(2件のレビュー)
    802税込882
    1巻
    当日出荷
    PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m

    アズワン
    14,700税込16,170
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
  • スクリューキャップ用 交換部品 アズワン

    スクリューキャップ用 交換部品

    アズワン
    4,290税込4,719
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa

    アズワン
    7,990税込8,789
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
  • PTFEテープ アズワン

    PTFEテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
    特性耐熱性、耐薬品性
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フッ素テープニトフロン アズワン

    フッ素テープニトフロン

    アズワン
    4,620税込5,082
    1本
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • フィルタ アズワン

    フィルタ

    アズワン
    14,157税込15,573
    1個
    当日出荷
    材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
  • パッキン アズワン

    パッキン

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
    仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
  • パッキン充填剤入 アズワン

    パッキン充填剤入

    アズワン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
    材質充填剤入りPTFE最高使用温度(℃)260長さ(m)3仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    3,802税込4,182
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 金メッキ用マスキングテープ アズワン

    金メッキ用マスキングテープ

    アズワン
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポリイミド粘着テープ アズワン

    ポリイミド粘着テープ

    アズワン
    4,540税込4,994
    1個
    当日出荷
  • PE粘着テープ アズワン

    PE粘着テープ

    アズワン
    8,760税込9,636
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • エアーコンデンサー アズワン

    エアーコンデンサー

    アズワン
    7,400税込8,140
    1個
    14日以内出荷
    仕様フィンデンサーTM用アダプター
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
  • フッ素シールテープ(PTFE) アズワン

    フッ素シールテープ(PTFE)

    アズワン(3件のレビュー)
    673税込740
    1袋(2個)
    当日出荷
    ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
    材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
  • フッ素樹脂三方コック アズワン

    フッ素樹脂三方コック

    アズワン(3件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • 三方コックPTFEプラグ アズワン

    三方コックPTFEプラグ

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
  • 広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン

    広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ

    アズワン
    6,732税込7,405
    1本
    当日出荷
    注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
    用途ISO385準拠
関連キーワード
...