カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(42)
  • エスコ(36)
  • 日本バルカー(25)
  • 廣杉計器(25)
  • FIT-ONE(19)
  • ニチアス(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • 中興化成工業(10)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • T&D(ティアンドデイ)(8)
  • 三商(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
  • ヤマト産業(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • Matex(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 3m」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 融点測定器 アズワン

    融点測定器

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
    仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
  • パッキン アズワン

    パッキン

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
    仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
  • パッキン充填剤入 アズワン

    パッキン充填剤入

    アズワン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
    仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質充填剤入りPTFE長さ(m)3最高使用温度(℃)260
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    ¥93,700税込¥103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥46,700税込¥51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
  • FEP粘着シートフィルム アズワン

    FEP粘着シートフィルム

    アズワン
    ¥129,800税込¥142,780
    1枚
    7日以内出荷から17日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
    材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
  • 薬注ユニ アズワン

    薬注ユニ

    アズワン
    ¥161,000~税込¥177,100~
    1個
    8日以内出荷
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8電源(V)AC100~240 50/60Hz制御方式手動設定・パルス入力タンク容量(L)30最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下