カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- RS PRO(128)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(40)
- ハリケーン(38)
- エスコ(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- ALPHA(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- 東亜電器(12)
- Watlow(12)
- SMC(10)
- 潤工社(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- トップ工業(7)
- 三商(6)
- エンズィンガー・ジャパン(6)
- omron(オムロン)(5)
- 富士インパルス(4)
- 坂口電熱(4)
- ブランドをもっと見る
「ptfe線」の検索結果
特価

K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
PTFEビーカー 耐熱・目安線付き HBシリーズ
アズワン¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付
アズワン¥32,400税込¥35,6401個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-20シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
表面測定用熱電対
アズワン¥8,140税込¥8,9541個当日出荷テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆被覆材リード線:テフロン(R)被覆リード線長さ(m)2
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
極細K熱電対
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷から翌々日出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から10日以内出荷シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1本当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
クリーンルーム用リボンヒーター
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1本当日出荷ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂
長尺シーラー 2.8×600mm
アズワン¥43,956税込¥48,3521台当日出荷シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子リード線有り被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1個当日出荷から10日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1個当日出荷から翌々日出荷仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ
アズワン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ
アズワン¥6,740~税込¥7,414~1本当日出荷から翌々日出荷K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂)規格JIS C1602 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)-80~+140
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ
アズワン¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ
アズワン¥6,090~税込¥6,699~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.6リード線長さ(m)2
K熱電対
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。温度範囲(℃)-50~200センサータイプK熱電対端末仕様リード線:M4Y端子耐熱温度(℃)シース部・リード部:200被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
温度センサー
アズワン¥17,700~税込¥19,470~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.50
らくらく卓上シーラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個当日出荷から15日以内出荷仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3
温度センサー
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から23日以内出荷材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291本翌々日出荷先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂センサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-03
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ
アズワン¥5,790税込¥6,3691本翌々日出荷先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ
アズワン¥16,600~税込¥18,260~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付
アズワン¥25,400~税込¥27,940~1個9日以内出荷耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末M4Y端子リード線(m)2シース外径(Φmm)4校正証明書一般校正
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
アズワン¥29,700~税込¥32,670~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付
アズワン¥36,100~税込¥39,710~1個9日以内出荷仕様シース型材質リード線被覆/テフロン(フッ素樹脂)長さ(mm)【シース部】100温度範囲(℃)0~200材質(シース)ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆リード線端末部:圧着Y端子校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,600~税込¥42,460~1個9日以内出荷仕様シース型材質リード線被覆/テフロン(フッ素樹脂)長さ(mm)【シース部】100温度範囲(℃)0~200材質(シース)ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆リード線端末部:圧着Y端子校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2