カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(1,599)
  • イトーキ(124)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • CKD(74)
  • BOURNS(29)
  • オイレス工業(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • リオン(13)
  • ノーブランド(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ホンダ(9)
  • ニッタン(NITTAN)(9)
  • GVS(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • スズキ(6)
  • 日立(6)
  • ネグロス電工(5)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-02」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    4,039税込4,443
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • 真空乾燥器 Vシリーズ アズワン

    真空乾燥器 Vシリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
    用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    297,000税込326,700
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SB-Dシリーズ

    アズワン
    322,000税込354,200
    1台
    当日出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
  • 【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V

    アズワン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。1/4インチのチューブを接続できるポートが2つあります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFAタイプ2ポートキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×50アズワン品番4-7706-13ポートサイズ1/4インチ
  • 低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • ETTAS 真空乾燥器 Vシリーズ 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    ETTAS 真空乾燥器 Vシリーズ 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • 真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • 真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    352,000税込387,200
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • クールスターラー アズワン

    クールスターラー

    アズワン
    376,000税込413,600
    1台
    12日以内出荷
    ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
    仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A槽内寸法(mm)Φ110×115型番CSB-900SモーターDCモーター・電子制御電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)アズワン品番1-5086-21磁力0.4T