カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(116)
    • 実験研究用樹脂板(68)
  • 厨房用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 医療(4)
  • オフィス家具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(29)
  • タキロンシーアイ(19)
  • (16)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アクリサンデー(8)
  • 光モール(16)
  • 岩田製作所(55)
  • TMEHジャパン(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • セキスイ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(328)
  • グリーンクロス(162)
  • コクヨ(130)
  • 井上金庫販売(101)
  • ホームテイスト(82)
  • TRUSCO(64)
  • エスコ(62)
  • Y2K(57)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](49)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc 板」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン樹脂板材 塩化ビニル板アズワン
1,620税込1,782
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン(2件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
三角接着補強棒 アズワン三角接着補強棒アズワン(6件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
中量作業台 アズワン中量作業台アズワン
82,300税込90,530
1台
当日出荷
仕様ノックダウン方式材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC天板厚さ(mm)約60
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
当日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
ユニット型塩ビ薬品庫(下段) アズワンユニット型塩ビ薬品庫(下段)アズワン
111,000税込122,100
1台
当日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚高さ(mm)(固定棚)300付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
エンビ薬品庫 アズワンエンビ薬品庫アズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズアズワン
125,000税込137,500
1台
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-01底面の幅(mm)665×420
クリーン保管庫 アズワンクリーン保管庫アズワン
252,000税込277,200
1個
当日出荷
材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)風量1.0m3/min以上
卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン卓上型クリーンブース 516×405×600mmアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240Vアズワン
84,300税込92,730特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)200×200×50電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ アズワン中量作業台 引き出し付 WHDシリーズアズワン
159,800税込175,780
1セット
当日出荷
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,100税込46,310
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,000税込46,200
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
31,200税込34,320
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt3mmアズワン
5,240税込5,764
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt5mmアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
器具乾燥ラックセット バスケット引出し式 アズワン器具乾燥ラックセット バスケット引出し式アズワン
104,000税込114,400
1セット
当日出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワンPVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズアズワン
78,600税込86,460
1個
当日出荷
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズアズワン
211,000税込232,100
1セット
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-03底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズアズワン
145,000税込159,500
1セット
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-02底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズアズワン
240,000税込264,000
1セット
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-04底面の幅(mm)665×420
機器モニター台 アズワン機器モニター台アズワン
124,000税込136,400
1台
当日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
硫酸槽 アズワン硫酸槽アズワン
11,100税込12,210
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
SUSデシケーター アズワンSUSデシケーターアズワン
313,000税込344,300
1個
当日出荷から30日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
86,200税込94,820
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
強化塩ビ製薬品庫 アズワン強化塩ビ製薬品庫アズワン
125,000税込137,500
1個
当日出荷
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
排気機能付薬品庫 アズワン排気機能付薬品庫アズワン
197,000税込216,700
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)25/枚
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
40,500税込44,550
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
32,800税込36,080
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ガラス容器洗浄機 アズワンガラス容器洗浄機アズワン
215,000税込236,500
1台
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
関連キーワード
pc 板特集