カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(59)
  • ニシキ工業(29)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • TRUSCO(11)
  • (11)
  • ナビス(アズワン)(11)
  • コクヨ(9)
  • Y2K(9)
  • 岩田製作所(8)
  • 東洋技研(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • エスコ(6)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • ジョインテックス(6)
  • StarTech.com(6)
  • プラス[家具](6)
  • タキロンシーアイ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc 板 2mm」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン樹脂板材 塩化ビニル板アズワン
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン(2件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
エンビ薬品庫 アズワンエンビ薬品庫アズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
機器モニター台 アズワン機器モニター台アズワン
124,000税込136,400
1台
当日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
強化塩ビ製薬品庫 アズワン強化塩ビ製薬品庫アズワン
125,000税込137,500
1個
当日出荷
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニット型塩ビ薬品庫(上段) アズワンユニット型塩ビ薬品庫(上段)アズワン
131,000税込144,100
1台
当日出荷から40日以内出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)(固定棚)370付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレーアズワン
3,650税込4,015
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
発泡塩化ビニル板 アズワン発泡塩化ビニル板アズワン(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
発泡塩化ビニル板 アズワン発泡塩化ビニル板アズワン
515税込567
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ニューラボベンチ アズワンニューラボベンチアズワン
29,900税込32,890
1台
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
ガス置換デシケーター アズワンガス置換デシケーターアズワン
99,700税込109,670
1台
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280
ヒシビニカ(R)コート アズワンヒシビニカ(R)コートアズワン
56,980税込62,678
1巻(10m)
6日以内出荷から41日以内出荷
塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。砂目シボ面に非転写コートはされていません。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン
2,396税込2,636
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
68,600税込75,460
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
静電仕様デシケーター アズワン静電仕様デシケーターアズワン
526,000税込578,600
1個
21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレスアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズアズワン
353,000税込388,300
1台
32日以内出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
351,000税込386,100
1台
32日以内出荷
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワンガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460