カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • SMC(696)
  • YAMAHA(ヤマハ)(566)
  • BIGM(丸山製作所)(563)
  • CKD(248)
  • PISCO(ピスコ)(176)
  • 千代田通商(126)
  • ニッタ(100)
  • エスコ(98)
  • RS PRO(89)
  • Festo(85)
  • イチネンTASCO(71)
  • フジトク(71)
  • スーパー工業(59)
  • brembo(59)
  • コガネイ(58)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • TRUSCO(51)
  • SKC(環境測定)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 1/8 1/4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    ¥2,210~税込¥2,431~
    1個
    当日出荷
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン

    タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

    アズワン
    ¥337,000税込¥370,700
    1台
    当日出荷
    5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
    付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ニップル

    アズワン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 アダプター

    アズワン
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン

    成形真空デシケーター 360×390×385mm

    アズワン
    ¥106,000税込¥116,600
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308幅(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385奥行(mm)390高さ(mm)385耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg棚板耐荷重(kg)5付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート質量(kg)約13耐荷重(kg)本体/約50棚段数5外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
  • 心電図スケール アズワン

    心電図スケール

    アズワン
    ¥545税込¥600
    1個
    翌々日出荷
    心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
    仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec材質アクリル寸法(mm)70×165アズワン品番8-1212-01松吉医科器械コード23-5897-00
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 エルボ

    アズワン
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスエルボ

    アズワン
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスストレート

    アズワン
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • 小型圧力計D形Φ40 アズワン

    小型圧力計D形Φ40

    アズワン
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
  • フィッティング 10個入 アズワン

    フィッティング 10個入

    アズワン
    ¥5,840税込¥6,424
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    ¥1,210~税込¥1,331~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター

    アズワン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    ¥5,590~税込¥6,149~
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 小型圧力計A形Φ40 アズワン

    小型圧力計A形Φ40

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • アズフロンニップル アズワン

    アズフロンニップル

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    用途ストレートタイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 チーズ

    アズワン
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル

    アズワン
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 オスストレート

    アズワン
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • アズフロンニップル アズワン

    アズフロンニップル

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    用途エルボータイプ(L字)材質PTFE(四フッ化エチレン)