カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 大阪魂(59)
- 第一計器(49)
- ミツビシ(36)
- 三木プーリ(10)
- EIKO(栄工舎)(9)
- StarTech.com(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(7)
- TEAC(7)
- KENWOOD(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三友(5)
- 明工社(5)
- QNAP(5)
- 旭計器工業(5)
- ニチフ(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
「r 3.5-8」の検索結果
特価

皮下脂肪測定器 R-358
アズワン¥49,302税込¥54,2321個10日以内出荷皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。材質ABS強化プラスチック測定範囲0~100mm質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15アーム長さ(mm)0~100最小目盛1mmアズワン品番8-7904-01
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
アズワン¥149,700税込¥164,6701台9日以内出荷から99日以内出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8
アズワン¥34,900税込¥38,3901個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926アズワン品番67-4864-91
PFA二方バルブ装置用 Φ10xR3/8
アズワン¥32,400税込¥35,6401個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922アズワン品番67-4864-87
PFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4
アズワン¥29,900税込¥32,8901個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921アズワン品番67-4864-86
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4
アズワン¥32,400税込¥35,6401個23日以内出荷枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
ウルトラ撹拌機 出荷前点検検査書付き
アズワン¥114,900税込¥126,3901台69日以内出荷安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。電源(V)AC100(50/60Hz)定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2]校正証明書点検・検査書