カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(35)
  • マキテック(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • HEIDON(新東科学)(18)
  • 日東工器(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 高島産業(10)
  • マキタ(9)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ベッセル(7)
  • SK11(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TRUSCO(6)
  • 住友重機械工業(5)
  • NACHI(不二越)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1200p」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン
54,500税込59,950
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
オイルバススターラー アズワンオイルバススターラーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
シェイキングインキュベータ アズワンシェイキングインキュベータアズワン
144,950税込159,445
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
59,700税込65,670
1台
当日出荷
アズワン品番1-5173-01質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプ撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8