カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- YAMAZEN(山善)(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
- ホンダ(2)
- イチネンTASCO(1)
- KVK(1)
- クトクマーケティング(1)
- 三菱ふそう(1)
- タイジ(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- ホームテイスト(1)
- Modes(1)
- トレード(1)
- A-Gas Japan(1)
「r-134w」の検索結果
特価

卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
ユニットクールサーモ
アズワン¥310,000税込¥341,0001個10日以内出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)