カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- イチネンTASCO(110)
- エスコ(49)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
- アサダ(27)
- テンポスドットコム(20)
- BBKテクノロジーズ(14)
- フクシマガリレイ(8)
- 新コスモス電機(6)
- 因幡電工(6)
- 東尾メック(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- デンゲン(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 大穂製作所(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- JTC(2)
- 村中手芸(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「r404a」の検索結果
特価

凍結乾燥器
アズワン¥133,000~税込¥146,300~1個当日出荷から10日以内出荷使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
冷却水循環装置
アズワン(1件のレビュー)¥207,000税込¥227,7001台当日出荷オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
低温恒温水槽
アズワン¥294,000~税込¥323,400~1個当日出荷高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
【レンタル】低温恒温水槽
アズワン¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷から4日以内出荷きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450
アズワン¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から8日以内出荷-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本仕様密閉系材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)質量(kg)29タイプ-30~+80電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)136×239×150表示方式【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)最大揚程(m)(50/60Hz)【循環ポンプ】2.0/2.8最大流量(L/min)(50/60Hz)【循環ポンプ】8.5/9.6温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW使用液純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコールノズル外径(Φmm)【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)有効開口(mm)133×116×150外寸法(mm)254×435×634冷媒R-404A冷却能力(W)180入出力【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)槽容量(L)約4運転電流(A)最大14温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)サービス分類レンタル