カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CKD(6)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • Igus(イグス)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TRACO POWER(11)
  • アサダ(7)
  • イチネンTASCO(17)
  • エスコ(3)
  • サカエ(10)
  • ツカサ電工(3)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • フクシマガリレイ(3)
  • ホンダ(797)
  • ミツビシ(81)
  • 三菱(21)
  • 三菱ふそう(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r448」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 環境配慮 低GWP冷媒 LTCシリーズ アズワン

    冷却水循環装置 環境配慮 低GWP冷媒 LTCシリーズ

    アズワン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒を採用しています。LTC-450β(GWP:1386)、LTC-800β(GWP:675)、耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    適合チューブ内径(Φmm)8循環方式密閉系向循環自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • 低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥273,000~税込¥300,300~
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)地球にやさしい低GWP冷媒を採用しています。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~+80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)(循環)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R448A循環方式密閉系温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
関連キーワード
sr44特集