カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Panasonic(パナソニック)(317)
  • CKD(152)
  • SMC(77)
  • フジキン(51)
  • コガネイ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • MICROCHIP(13)
  • カクダイ(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • ヤマト産業(4)
  • サンドビック(3)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • 流体工業(3)
  • ニッサン(3)
  • brembo(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-008a」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ソケット

    アズワン
    289税込318
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 アダプター

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート

    アズワン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット

    アズワン
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 メスストレート

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 キャップ

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ

    アズワン
    1,060税込1,166
    1個
    5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PVDF締込継手 メスストレート

    アズワン
    2,420税込2,662
    1個
    5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    100,000税込110,000
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818アズワン品番67-4863-98
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc3/8 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc3/8

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    76,700税込84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
  • 二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8

    アズワン
    38,300税込42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
  • 二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8

    アズワン
    38,300税込42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932アズワン品番67-4864-97
  • 二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931アズワン品番67-4864-96
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4

    アズワン
    61,100税込67,210
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
  • 二方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ

    アズワン
    122,600税込134,860
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632アズワン品番67-4862-21
  • 二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

    アズワン
    77,700税込85,470
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    152,600税込167,860
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    85,100税込93,610
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03
  • 三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン

    三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

    アズワン
    125,800税込138,380
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636アズワン品番67-4862-25
  • 三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ アズワン

    三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ

    アズワン
    194,600税込214,060
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002639アズワン品番67-4862-28