カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Panasonic(パナソニック)(106)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- SMC(41)
- ノーリツ(28)
- エスコ(20)
- カクダイ(14)
- ニッサン(12)
- 昭和技研工業(10)
- フジキン(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SPARKFUN(5)
- 東京精密(4)
- ナンシン(4)
- サンドビック(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「rc-3c」の検索結果
特価

【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8
アズワン¥23,900税込¥26,2901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8
アズワン¥53,900税込¥59,2901個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P
アズワン¥144,000税込¥158,4001個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P
アズワン¥100,000税込¥110,0001個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818アズワン品番67-4863-98
二方バルブ両メスタイプ Rc1/2
アズワン¥39,900税込¥43,8901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919アズワン品番67-4864-84
二方バルブ両メスタイプ Rc1/4
アズワン¥20,900税込¥22,9901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917アズワン品番67-4864-82
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8
アズワン¥76,700税込¥84,3701個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4
アズワン¥188,600税込¥207,4601個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8
アズワン¥38,300税込¥42,1301個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8
アズワン¥38,300税込¥42,1301個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932アズワン品番67-4864-97
二方バルブ装置用B型 Φ6xRc1/4
アズワン¥35,900税込¥39,4901個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002930アズワン品番67-4864-95
二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ
アズワン¥181,400税込¥199,5401個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634アズワン品番67-4862-23
二方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ
アズワン¥122,600税込¥134,8601個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632アズワン品番67-4862-21
二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム
アズワン¥115,700税込¥127,2701個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630アズワン品番67-4862-19
二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム
アズワン¥77,700税込¥85,4701個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4
アズワン¥79,900税込¥87,8901個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム
アズワン¥125,800税込¥138,3801個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636アズワン品番67-4862-25
コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P
アズワン¥152,600税込¥167,8601個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8
アズワン¥85,100税込¥93,6101個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03
三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ
アズワン¥194,600税込¥214,0601個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002639アズワン品番67-4862-28