カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • SMC(42)
  • エスコ(20)
  • カクダイ(15)
  • レイ・アウト(12)
  • 昭和技研工業(11)
  • フジキン(11)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • サンドビック(4)
  • 三興マテリアルサプライ(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ワルター(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ニッサン(3)
  • 興研(2)
  • ノーブランド(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-4c」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817アズワン品番67-4863-97
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc1/4 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc1/4

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917アズワン品番67-4864-82
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4

    アズワン
    61,100税込67,210
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    188,600税込207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
  • 二方バルブ装置用B型 Φ6xRc1/4 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ6xRc1/4

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002930アズワン品番67-4864-95
  • 二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931アズワン品番67-4864-96
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ

    アズワン
    181,400税込199,540
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634アズワン品番67-4862-23
  • 二方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ

    アズワン
    94,900税込104,390
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:45●コード番号:303-0002631アズワン品番67-4862-20
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム

    アズワン
    115,700税込127,270
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630アズワン品番67-4862-19
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638アズワン品番67-4862-27
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002824アズワン品番67-4864-05
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002821アズワン品番67-4864-02
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム

    アズワン
    104,200税込114,620
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635アズワン品番67-4862-24