カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
- 温度・湿度データロガーレンタル(1)
- 測定用品(2)
- 温湿データロガー 記録計(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 藤田電機製作所(12)
- SONY(ソニー)(1)
- WATCH LOGGER(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「rc-s380」の検索結果

【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA
アズワン¥1,940~税込¥2,134~1個翌日出荷から4日以内出荷デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。仕様記録モード:ワンタイム・ロールオーバー寸法(mm)55×90×20質量(g)80電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)8.1/10/11センサーサーミスタ分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~+80記憶容量【温度】16000件温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)電池寿命約1年(待機状態時)アズワン品番4-594-01-57記録間隔1~255分で任意校正証明書一般校正
温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。校正証明書一般校正(英語)