カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(64)
- エスケー化研(20)
- SMC(17)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- EIKO(栄工舎)(10)
- ARCOL(OHMITE)(10)
- 明治機械製作所(5)
- CKD(3)
- ノーブランド(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- オーハウス(2)
- 京セラ(2)
- コガネイ(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 東西電気産業(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
「rc110」の検索結果

TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2
アズワン¥349税込¥3841個当日出荷耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
三方ボールバルブ Rc1/2 パーフロ
アズワン¥234,200税込¥257,6201個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002640アズワン品番67-4862-29
コンパクト三方ボールバルブ Rc1/2
アズワン¥105,800税込¥116,3801個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823アズワン品番67-4864-04
三方ボールバルブ Rc1/2 フッ素ゴム
アズワン¥153,100税込¥168,4101個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637アズワン品番67-4862-26
コンパクト三方ボールバルブ Rc1/2-P
アズワン¥182,600税込¥200,8601個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002826アズワン品番67-4864-07