カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(78)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(443)
  • CKD(593)
  • KITZ(キッツ)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • ParkerTAIYO(75)
  • RIKEN(理研機器)(75)
  • SMC(1,239)
  • エスコ(322)
  • オンダ製作所(144)
  • コガネイ(74)
  • フジキン(93)
  • フジトク(129)
  • フロンケミカル(79)
  • ホンダ(104)
  • マキシンコー(101)
  • 千代田通商(73)
  • 大阪ジャッキ製作所(101)
  • 日東工器(120)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc3」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型RC3/8 アズワン

    L型RC3/8

    アズワン
    ¥4,768~税込¥5,245~
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    ¥6,388~税込¥7,027~
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アズワン
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
  • ワンタッチソケット Rc3/8 アズワン

    ワンタッチソケット Rc3/8

    アズワン
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    8日以内出荷
    接続用ワンタッチソケット オネジに取り付けられるワンタッチソケット。 取付サイズ Rc3/8(管用テーパーメネジ)
    仕様●重量(約):99g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4101-88
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc3/8 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc3/8

    アズワン
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    ¥53,900税込¥59,290
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    ¥100,000税込¥110,000
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818アズワン品番67-4863-98
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • 二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8

    アズワン
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932アズワン品番67-4864-97
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    ¥76,700税込¥84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    ¥188,600税込¥207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • 変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-RCシリーズ

    アズワン
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    ¥85,100税込¥93,610
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03
  • ガラス管切り アズワン

    ガラス管切り

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-478-01
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム

    アズワン
    ¥115,700税込¥127,270
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630アズワン品番67-4862-19
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    ¥152,600税込¥167,860
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
  • 三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン

    三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

    アズワン
    ¥125,800税込¥138,380
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636アズワン品番67-4862-25
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
  • 二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

    アズワン
    ¥77,700税込¥85,470
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
  • 二方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ

    アズワン
    ¥122,600税込¥134,860
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632アズワン品番67-4862-21
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ

    アズワン
    ¥181,400税込¥199,540
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634アズワン品番67-4862-23
  • 三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ アズワン

    三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ

    アズワン
    ¥194,600税込¥214,060
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002639アズワン品番67-4862-28
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    ¥5,310~税込¥5,841~
    1個
    当日出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    ¥9,670~税込¥10,637~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
  • 番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン

    番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ

    アズワン
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌々日出荷
    1~10の数字が刻印されています。
    材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
  • ソケットキャップ アズワン

    ソケットキャップ

    アズワン
    ¥3,958~税込¥4,354~
    1個
    当日出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    ¥4,408~税込¥4,849~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥2,158~税込¥2,374~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • メス二方バルブ圧入 アズワン

    メス二方バルブ圧入

    アズワン
    ¥20,500~税込¥22,550~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    ¥5,630~税込¥6,193~
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥12,800~税込¥14,080~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字/同径
  • アークフラッシュ防護ヘルメット アズワン

    アークフラッシュ防護ヘルメット

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    6日以内出荷
    ANSI/ISEA Z 89.1-2009 適合。 内装4点留め。 取り外し可能なあごヒモ付き。 商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策
    仕様●色:白●受注生産品●※AZ ARC(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。アズワン品番68-4536-22
  • アークフラッシュ防護 シールド留め具 アズワン

    アークフラッシュ防護 シールド留め具

    アズワン
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    6日以内出荷
    AZ ARCフェースシールドをヘルメットに固定するための留め具です。
    仕様●受注生産品●※AZ ARC(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。アズワン品番68-4536-21
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥7,410~税込¥8,151~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    ¥5,420~税込¥5,962~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • レントゲンフィルムキャビネット アズワン

    レントゲンフィルムキャビネット

    アズワン
    ¥104,310~税込¥114,741~
    1個
    10日以内出荷
    半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。
    仕様【収納フィルムサイズ】半切用材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ソケット

    アズワン
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用