カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- HIOKI(日置電機)(11)
- 興研(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ハウスビーエム(3)
- カスタム(2)
- 共立電気計器(2)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 横河計測(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- OWON(オウオン)(1)
- A-Gas Japan(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「rdg-7」の検索結果
特価

CO2モニター
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
【レンタル】高性能直流安定化電源
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から4日以内出荷ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。付属品出力ケーブル