湿度コントロールユニットアズワン63日以内出荷
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5