カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エスティジェイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmf100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • るつぼ炉 アズワン

    るつぼ炉

    アズワン
    ¥379,000税込¥416,900
    1個
    当日出荷
    るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
    材質[外装・炉体] 耐火断熱材質量(kg)約20電源AC100V 50/60Hz 約14A最高温度(℃)1200センサーR型熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ付き)ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100温度制御方式PID制御SSR出力タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-5929-01プログラム機能16ステップ4パターン安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー温度設定(分解能)1℃