カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(6)
- 椿本チエイン(4)
- ベン(4)
- ケナメタル(3)
- CKD(2)
- 河村電器産業(2)
- ナベヤ(1)
- Siretta(1)
「rp6-b」の検索結果

チェックバルブ Rp1/4
アズワン¥27,600税込¥30,3601個23日以内出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33