カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Granest(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- INAX(LIXIL)(4)
- KSフィルター(5)
- NACHI(不二越)(16)
- omron(オムロン)(6)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(6)
- Xiaomi(6)
- カラークリエーション(7)
- グリーンハウス(3)
- サカエ(1)
- ゼブラ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- ブランドをもっと見る
「sa-1g」の検索結果
特価

真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA