カテゴリ
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(7)
- CKD(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- testo(テストー)(10)
- エスコ(22)
- オリオン機械(2)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- フルーク(FLUKE)(21)
- ホダカ(3)
- マノスター(29)
- 三商(3)
- 山本電機製作所(150)
- 岡野製作所(23)
- 日立産機システム(4)
- 長野計器(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「saatukei」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個当日出荷データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ
アズワン¥199,000税込¥218,9001個8日以内出荷パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。 測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)材質(本体)難燃性ABS樹脂質量(g)212(電池除く)種類差圧計電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)表示単位Pa接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能圧力レンジ(kPa)-
エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付
アズワン¥40,300税込¥44,3301個9日以内出荷表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。付属品ストラップ・保護ケース寸法(mm)50.9×24.7×132.9質量(g)約117電源単4乾電池×2本(別売)表示hPa・mbar・Pa測定精度±0.03hPa/0~0.3hPa分解能0.01hPa機能オートパワーオフ・バックライトサンプリング2回/秒測定範囲(hPa)0~100適合ホース内径(Φmm)3接続口径(Φmm)【本体ホース】5アズワン品番2-3359-01-57校正証明書一般校正(中国語)
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥86,700~税込¥95,370~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。仕様操作温度:0~40電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60圧力表示ゲージ圧校正証明書一般校正
エクスポケット差圧計 英語版校正証明書付
アズワン¥40,300税込¥44,3301個9日以内出荷表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。付属品ストラップ・保護ケース寸法(mm)50.9×24.7×132.9質量(g)約117電源単4乾電池×2本(別売)表示hPa・mbar・Pa測定精度±0.03hPa/0~0.3hPa分解能0.01hPa機能オートパワーオフ・バックライトサンプリング2回/秒測定範囲(hPa)0~100適合ホース内径(Φmm)3接続口径(Φmm)【本体ホース】5アズワン品番2-3359-01-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1台9日以内出荷から16日以内出荷空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。校正証明書一般校正
小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥89,200~税込¥98,120~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。校正証明書一般校正(中国語)
小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥89,200~税込¥98,120~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】エクスポケット差圧計 校正証明書付 DM-280
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら