カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 富士電機(4)
- デンソーウェーブ(4)
- 日本製線(2)
- エム・デー・エス(2)
- ムラテックKDS(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山金工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 新光化成(1)
- セムコーポレーション(1)
「sb-10n denso」の検索結果
特価

コンパクトスクラバー
アズワン¥608,000税込¥668,8001台翌々日出荷コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2仕様排ガス洗浄装置寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
コンパクトスクラバー
アズワン¥502,000税込¥552,2001台翌々日出荷有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
塩基性ガス用活性炭フィルター
アズワン¥73,900税込¥81,2901セット(10本)17日以内出荷仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)アズワン品番3-4425-16