カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- CANARY(1)
- ERECTA(エレクター)(18)
- Hutchinson(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ParkTool(パークツール)(2)
- SK11(1)
- コノエ(2)
- サンハヤト(3)
- タンガロイ(3)
- ハル(1)
- 八光電機(1)
- 日本ブレード(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- 未来工業(1)
- 沖電線(2)
- 渡辺電機工業(1)
- 長谷川刃物(1)
サービス分類
- レンタル(1)

プレート遠心機
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら