カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
- クリーンルーム用品(11)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(495)
- メディアカバーマーケット(109)
- ダイヤトレンド(84)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(68)
- SCC JAPAN(33)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- コフロック(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- CIO(23)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(22)
- 富士電機(22)
- SMC(20)
- スーパーツール(19)
- トリニティ(18)
- SPARKFUN(16)
- 日本シーム工業(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 雅(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「scc」の検索結果
特価

アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
グッドボーイ SCC
アズワン¥832~税込¥915~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
バイアルSCC
アズワン¥5,080~税込¥5,588~1個(10本×5袋)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
規格瓶SCC
アズワン¥21,600~税込¥23,760~1箱(24本)ほか当日出荷から翌々日出荷規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ
アズワン¥1,950税込¥2,1451個当日出荷用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP色白ねじ口規格(GL)GL-45
スクリュー管瓶SCC(褐色)
アズワン¥14,355税込¥15,7911箱(10本×5袋)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
UMサンプル瓶 SCC
アズワン¥1,520税込¥1,6721袋(5本)当日出荷クリーンパックしたサンプル瓶です。色透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
オートクレーブ対応ゴーグルSCC
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
PFAベッセルSCC PFASシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
大型瓶SCC PFA製
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1本翌々日出荷から12日以内出荷耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
アイボーイ細口びんSCC
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済
規格瓶SCC 茶褐色
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1箱(10袋×10本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ガラスボトル仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
細口瓶SCC
アズワン¥2,550~税込¥2,805~1パック(2袋×5個)ほか当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE、フタ/PP
ヘンペイ広口瓶SCC
アズワン¥8,740~税込¥9,614~1本翌々日出荷仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
細口丸型遮光瓶SCC 茶
アズワン¥1,680~税込¥1,848~1パック翌々日出荷から12日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
HDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズ
アズワン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム容量(L)13外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)
アズワン¥3,920~税込¥4,312~1箱(10個)ほか当日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。色透明滅菌なし材質PS(ポリスチレン)
シングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ
アズワン¥6,750税込¥7,4251個当日出荷取り出しやすく、積み重ねもできます。材質透明ポリカーボネート寸法(mm)(ウェハータイプ)150全長(mm)175×160×20.3アズワン品番1-4463-03-77
ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ
アズワン¥3,920~税込¥4,312~1セット当日出荷低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
アイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
細口洗浄瓶SCC PFA
アズワン¥30,900税込¥33,9901本翌々日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口材質PFA
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)
アズワン(1件のレビュー)¥4,100~税込¥4,510~1袋(100枚)欠品中少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)
細口洗浄瓶SCC(PFA)
アズワン¥13,500税込¥14,8501袋(1本)翌々日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PFA(フッ素樹脂)
アイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥3,898税込¥4,2881箱(5本×2袋)翌々日出荷耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びんSCC PP広口びん
アズワン¥3,298税込¥3,6281箱(2袋×5本)翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP容量(mL)50耐熱温度(℃)(常用) 110アズワン品番7-2102-05胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
アズワン¥13,500~税込¥14,850~1箱(5袋×10本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色透明