カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,465)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • SMC(184)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • タンガロイ(24)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(21)
  • シグマ光機(20)
  • イメージニクス(19)
  • イスカル(17)
  • エスコ(17)
  • THK(16)
  • ノーブランド(16)
  • MOJYU(モジュ)(15)
  • SONY(ソニー)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • AMPHENOL(12)
  • シンエイテクノ(11)
  • サンクリエイト(11)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-m」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバースコープ 先端可動式 アズワンファイバースコープ 先端可動式アズワン
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×450×200質量(g)300電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-388-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
USBデジタルマイクロスコープ アズワンUSBデジタルマイクロスコープアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
耐切創導電手袋 DCPGG-300ESDシリーズ 1双入 アズワン耐切創導電手袋 DCPGG-300ESDシリーズ 1双入アズワン
1,790税込1,969
1双
翌々日出荷
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。鋭利な道具を使用する際の切傷を防止します。
表面抵抗値(Ω)106~108
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズアズワン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズアズワン
221,000税込243,100
1個
37日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズアズワン
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズアズワン
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズアズワン
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズアズワン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
425,000税込467,500
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ アズワンオート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズアズワン
304,000税込334,400
1台
75日以内出荷
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ
質量(kg)36キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)4キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)12※等分布材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×525×1846材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×470×1490湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度総耐荷重(kg)120電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
327,000税込359,700
1台
33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
396,000税込435,600
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら