カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sft1075」の検索結果

フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216税込¥24,4381巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65