カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 富士電機(18)
- 三菱電機(2)
- JFEアドバンテック(6)
- アライドテレシス(4)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- 日本アンテナ(2)
- 富士電機機器制御(2)
- 岩田製作所(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ラスタバナナ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- アサヒ特販(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「sh-4 ac100v」の検索結果

【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-4Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル