カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 大塔テック(11)
  • CKD(8)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(8)
  • ホンダ(7)
  • マキテック(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ESTERA(6)
  • SMC(5)
  • NOK(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Kawasaki(5)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 十川ゴム(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 城東テクノ(3)
  • 河村電器産業(3)
  • SSウエハー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗髪車 アズワン

    洗髪車

    アズワン
    576,650税込634,315
    1台
    10日以内出荷
    ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
    付属品シャンプーブラシ×1個材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)40電源(V)AC100(50/60Hz)500Wタンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885キャスター径(Φmm)100ホース長さ(mm)【排水】900アズワン品番0-190-01
  • セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ アズワン

    セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ

    アズワン
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質窒化珪素長さ(mm)50
  • 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    36,100税込39,710
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 8インチSICウェハ 研究用 アズワン

    8インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    343,400税込377,740
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
  • 磁石付シリカゲル乾燥剤 B型 アズワン

    磁石付シリカゲル乾燥剤 B型

    アズワン
    10,900税込11,990
    1袋(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
    用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
  • 防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ アズワン

    防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ

    アズワン
    9,398税込10,338
    1袋(8個)
    17日以内出荷から24日以内出荷
    気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
    材質(本体袋)不織布区分B型