カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Kawasaki(36)
- RS PRO(26)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- 大塔テック(11)
- マルアイ(10)
- CKD(8)
- SCHMALZ(シュマルツ)(8)
- マキテック(7)
- スズキ(6)
- ESTERA(6)
- SMC(5)
- NOK(5)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KOKUSAI(国際チャート)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ニチコン(4)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「si50」の検索結果

洗髪車
アズワン¥576,650税込¥634,3151台10日以内出荷ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。付属品シャンプーブラシ×1個材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)40電源(V)AC100(50/60Hz)500Wタンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885キャスター径(Φmm)100ホース長さ(mm)【排水】900アズワン品番0-190-01
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1箱(20枚)ほか当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥36,100~税込¥39,710~1箱(20枚)ほか16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン薬包紙 シュリンクパック 硫酸紙 500枚入
アズワン¥1,921税込¥2,1131包(500枚)当日出荷ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。仕様(使用紙)ドリープW寸法(mm)150×150サイズ特大坪量(g/m2)41.3アズワン品番7-8382-04
多目的平ブラシ 50-4092シリーズ
アズワン¥8,650税込¥9,5151袋(3本)当日出荷ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。全長(mm)220毛材ナイロンブラシ幅(mm)20ブラシ長(mm)60
アズワン薬包紙 シュリンクパック 硫酸紙 500枚入
アズワン¥723税込¥7951包(500枚)当日出荷ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。 微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。寸法(mm)60×60滅菌未坪量(g/m2)41.3紙種ドリープWアズワン品番7-8382-05
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入
アズワン¥58,100税込¥63,9101袋(50本)4日以内出荷先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。アズワン品番66-0012-10
8インチSICウェハ 研究用
アズワン¥343,400税込¥377,7401箱(1枚)4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
磁石付シリカゲル乾燥剤 B型
アズワン¥10,900税込¥11,9901袋(10個)6日以内出荷から8日以内出荷シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ
アズワン¥9,398税込¥10,3381袋(8個)17日以内出荷から24日以内出荷気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。材質(本体袋)不織布区分B型







![50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)