カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- アラム(3)
- サンプラテック(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ノーブランド(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
- ニッタ(1)
- アイシス(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- Seeed Studio(1)
- Drummond Scientific Company(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「silicon tube」の検索結果
特価

シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
シリコンチューブ
アズワン¥1,247~税込¥1,372~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,376~税込¥2,614~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ
アズワン¥25,300税込¥27,8301個10日以内出荷VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)