カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 実験研究用素材(1)
- ボールミル(粉砕用ボール)(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- SUS(エスユーエス)(20)
- CC印(ニッカトー)(47)
- 鳥繁産業(2)
- コクゴ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- ノーブランド(4)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- TRUSCO(3)
- 三商(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 大和製砥所(2)
- パール金属(2)
- ケニス(2)
- マルミヤセラミックス(2)
- SKC(環境測定)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 東亜DKK(1)
- 日陶科学(1)
- ブランドをもっと見る
「sio2」の検索結果
特価

ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
高耐熱用シリカクロススリーブ
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個10日以内出荷ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。材質シリカ繊維厚さ(mm)0.4長さ(m)30最高使用温度(℃)1000
磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
セラミックポットミル
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個当日出荷から翌々日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
めのうマグネット乳鉢セット
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1個翌々日出荷から43日以内出荷マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。材質(本体)めのう(SiO2 100%)
石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100~税込¥100,210~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)