カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(220)
    • 実験研究用シリコンチューブ(8)
    • 栓/キャップ(10)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • シリコンオイル(3)
  • 医療(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • テープ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • セメダイン(1)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • コニシ(16)
  • 十川ゴム(16)
  • 信越化学工業(46)
  • タイガースポリマー(17)
  • ノーブランド(60)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • PERMATEX(12)
  • メディアカバーマーケット(687)
  • cotta(316)
  • NEG(日電理化硝子)(310)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(205)
  • 亀島商店(150)
  • エスコ(148)
  • 入間川ゴム(129)
  • CIO(112)
  • VISHAY(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonn」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
34税込37
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
食品機械シリコンシーラント アズワン食品機械シリコンシーラントアズワン(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
白シリコンスポンジ アズワン白シリコンスポンジアズワン(4件のレビュー)
554税込609
1巻(1m)
当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
168税込185
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
406税込447
1袋(10個)
当日出荷
乳白色
材質シリコンゴム
耐薬シリコンマット アズワン耐薬シリコンマットアズワン
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
シリコンスポイト(メスピペット用) アズワンシリコンスポイト(メスピペット用)アズワン(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mmアズワン(2件のレビュー)
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
7,800税込8,580
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワンシリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
297税込327
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
シリコンピペッター アズワンシリコンピペッターアズワン(2件のレビュー)
2,673税込2,940
1個
当日出荷
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
導電性ゴムシート アズワン導電性ゴムシートアズワン(2件のレビュー)
1,250税込1,375特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm アズワン電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mmアズワン
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
シリコントング ブルー アズワンシリコントング ブルーアズワン
2,300税込2,530
1個
当日出荷
やわらかいシリコン素材のため、すべりづらくしっかりと掴めます。 はさみ部の耐熱温度も高いため、高温の中でも使いやすく便利です。 一体成型で先が抜けないため、異物混入のリスク低減が可能です。
材質ハンドル部/PP、金属部/18-8ステンレス、はさみ部/シリコンゴム全長(mm)245質量(g)85gサイズ(mm)(はさみ部)95×40アズワン品番4-4579-01
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン研究用高純度シリコンウェハー 1枚入アズワン
8,760税込9,636
1枚
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)抵抗値0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm製造方法CZ法
超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃アズワン
22,620税込24,882
1パック
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型アズワン
356税込392
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 角型アズワン
248税込273
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム アズワンゴムシート板材 軟質クロロプレンゴムアズワン
1,370税込1,507特価
1枚
当日出荷
シリコマット アズワンシリコマットアズワン
41,800税込45,980
1枚
当日出荷から10日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型アズワン
366税込403
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン(1件のレビュー)
8,080税込8,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ゴムシート板材 クロロプレンゴム アズワンゴムシート板材 クロロプレンゴムアズワン
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,200税込39,820
1箱(1枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
22,720税込24,992
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
食品用金属探知機対応 シリコンクリーンヘラ ブルー アズワン食品用金属探知機対応 シリコンクリーンヘラ ブルーアズワン
16,300税込17,930
1個
当日出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625アズワン品番67-6909-51
シリコン管 5m S75-3148シリーズ アズワンシリコン管 5m S75-3148シリーズアズワン
569税込626
1個
当日出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
ステンレスポットミル 交換用シリコンゴム製Oリング アズワンステンレスポットミル 交換用シリコンゴム製Oリングアズワン
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷