カテゴリ
- 科学研究・開発用品(204)
- 実験研究用シリコンチューブ(6)
- 栓/キャップ(10)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- シリコンオイル(2)
- 医療(6)
- クリーンルーム用品(3)
- テープ(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- コニシ(12)
- セメダイン(1)
- 呉工業(クレ)(5)
- 信越化学工業(44)
- 十川ゴム(16)
- タイガースポリマー(17)
- ノーブランド(75)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- PERMATEX(9)
- メディアカバーマーケット(986)
- NEG(日電理化硝子)(308)
- 亀島商店(150)
- エスコ(136)
- 入間川ゴム(111)
- CIO(107)
- ヤガミ(97)
- 富士インパルス(93)
- VISHAY(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sirikonn」の検索結果

シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,376~税込¥2,614~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥1,247~税込¥1,372~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬シリコンマット
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥3,130~税込¥3,443~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
シリコンチューブ 1巻
アズワン¥1,455~税込¥1,601~1巻当日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明耐熱温度(℃)200
シリコンゴムシート
アズワン¥2,140~税込¥2,354~1枚当日出荷材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコーン ブレードホース
アズワン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥3,130~税込¥3,443~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
遮光NMRチューブ
アズワン¥12,600税込¥13,8601本翌々日出荷遮光製のNMRチューブです。紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。材質硼珪酸ガラス規格USP Type I、ASTM E438、Type I、Class Aチューブ長さ(mm)178
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン¥18,000~税込¥19,800~1枚当日出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1枚当日出荷から13日以内出荷RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
ニトリルゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から10日以内出荷材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
極薄シリコンシート
アズワン¥15,900~税込¥17,490~1枚当日出荷から10日以内出荷厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。寸法(mm)1000×1000
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,210税込¥2,4311個欠品中材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
エチレンプロピレンゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から10日以内出荷材質エチレン・プロピレンゴム色黒規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
超透明シリコーンゴムシート
アズワン¥28,100~税込¥30,910~1枚当日出荷から8日以内出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥3,620~税込¥3,982~1個当日出荷から10日以内出荷JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥2,470~税込¥2,717~1個当日出荷から翌々日出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mm
アズワン¥26,300~税込¥28,930~1枚当日出荷から6日以内出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥210,870税込¥231,9571個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70