カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(9)
- ALBA(アルバ)(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- ELPA(1)
- 北川鉄工所(1)
- コクヨ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
「sj-8s」の検索結果
特価

タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01