カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(100)
  • エレコム(27)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Electro Harmonix(13)
  • ParkerTAIYO(11)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(8)
  • カーシーカシマ(7)
  • 三協リール(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • 重松製作所(4)
  • ナイキ(4)
  • 京都電子工業(4)
  • ビバリー(4)
  • アドテック(3)
  • エスコ(3)
  • タカチ電機工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • コールドトラップ(ステンレス) アズワン

    コールドトラップ(ステンレス)

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コールドトラップ ステンレス製 アズワン

    コールドトラップ ステンレス製

    アズワン
    26,500税込29,150
    1個
    当日出荷
    2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用
    種別下部バルブアズワン品番2-8099-04
  • クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワン

    クラス10ニトリル手袋 1000枚入

    アズワン
    38,900税込42,790
    1ケース(10袋×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
    仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
  • コールドトラップ ステンレス製 アズワン

    コールドトラップ ステンレス製

    アズワン
    23,100税込25,410
    1個
    当日出荷
    2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
    種別下部ストレートアズワン品番2-8099-03
  • サイド実験台 フレームタイプ HSO-Hシリーズ アズワン

    サイド実験台 フレームタイプ HSO-Hシリーズ

    アズワン
    156,420税込172,062
    1台
    30日以内出荷
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き