カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- カスガ(KASUGA)(5)
- シムコ(SIMCO)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- ホーザン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- シシド静電気(1)
- ベッセル(1)
- DESCO(1)
- ナリカ(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「statiron dz4」の検索結果
特価

静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒