カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ナンシン(27)
- 東日製作所(13)
- FKD(フクダ精工)(11)
- 河村電器産業(10)
- プロフェイス(10)
- TORAY(東レ)(9)
- サカエ(5)
- セキスイ(3)
- ハイオス(3)
- NTツール(3)
- 大洋ツール(3)
- センセカ(旧デルタオーム)(3)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- 東洋ケース(2)
- 日本度器(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「stc-2」の検索結果

【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個翌々日出荷から4日以内出荷10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。材質ブロック:アルミニウム質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105適合容器0.2mLチューブ×96本サービス分類レンタル
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能
アズワン¥797,000税込¥876,7001個翌々日出荷10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃