カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 水本機械製作所(254)
  • テクノフレックス(215)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 南国フレキ工業(34)
  • SMC(28)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(25)
  • 八光電機(18)
  • エスコ(17)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • 坂口電熱(12)
  • コンサス(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 吉年(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(9)
  • リケン(6)
  • スギモト産業(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304l」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススコップ アズワン

    ステンレススコップ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
  • ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン

    ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm

    アズワン(1件のレビュー)
    6,039税込6,643
    1本
    当日出荷
    頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。
    材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
  • ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
  • 大型ウォーターバス アズワン

    大型ウォーターバス

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    当日出荷
    仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
  • 精密ブラシ EGBシリーズ アズワン

    精密ブラシ EGBシリーズ

    アズワン
    1,198税込1,318特価
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
    材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
  • ドラム缶用台車 200L用 アズワン

    ドラム缶用台車 200L用

    アズワン
    72,900税込80,190
    1台
    翌々日出荷
    重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
    仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
  • ピンセット RUBIS アズワン

    ピンセット RUBIS

    アズワン
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    品番:1K302Sは先端に丸みを帯びています。品番:1K002は先端が尖っていますので、細かい作業に適してます。品番:1K302Cはしっかりと対象物を掴めます。
  • ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1本
    翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
  • タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワン

    タンク投込みヒーター 290mm 1kW

    アズワン
    38,000税込41,800
    1本
    翌々日出荷
    直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
    材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    139,000税込152,900
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ アズワン

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    アズワン
    319,000税込350,900
    1台
    7日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
    仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
  • エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワン

    エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ

    アズワン
    130,800税込143,880
    1台
    9日以内出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
    電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
  • 大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付き アズワン

    大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    109,200税込120,120
    1台
    10日以内出荷
    ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
    用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W付属品点検検査書類質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01-22