カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(366)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • エスコ(286)
  • LAMP(スガツネ工業)(150)
  • ノーブランド(128)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 水本機械製作所(100)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(79)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • ONK(オーエヌ工業)(72)
  • サクライ(66)
  • 長野計器(59)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • イハラサイエンス(53)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
撹拌シャフト アズワン撹拌シャフトアズワン(1件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から翌々日出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) アズワントルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)アズワン
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
ハンドルプローブセンサー アズワンハンドルプローブセンサーアズワン(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650端末仕様M4Y端子リード線(m)2
極細K熱電対 アズワン極細K熱電対アズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
ハイパースターラー用 撹拌子 アズワンハイパースターラー用 撹拌子アズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。 高温の液体での使用が可能です。 ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種アズワン品番1-8988-03マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
チュービングポンプ用オプション アズワンチュービングポンプ用オプションアズワン
44,420税込48,862
1個
当日出荷から10日以内出荷
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌々日出荷
超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ)アズワン
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワンデジタルマルチ温調器 専用センサーアズワン
7,190税込7,909
1本
当日出荷から48日以内出荷
ホースニップル アズワンホースニップルアズワン(3件のレビュー)
2,237税込2,461特価
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
オイルバススターラー アズワンオイルバススターラーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
液体用プラグヒーター アズワン液体用プラグヒーターアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)電源3相AC200V 50/60HzプラグPF2(2インチ)
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワンK熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)アズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200リード線(m)2 (圧着Y端子付)
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
4,440税込4,884
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
ステンレスモルトン栓 アズワンステンレスモルトン栓アズワン
6,790税込7,469
1袋(50個)
当日出荷
繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。
材質ステンレス(SUS316)
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
4,450税込4,895
1個
当日出荷から7日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
角型セル用ピンセット アズワン角型セル用ピンセットアズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
Xタイプフラットピンセット アズワンXタイプフラットピンセットアズワン
5,898税込6,488
1本
当日出荷
握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-04材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷から翌々日出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
極細K熱電対 アズワン極細K熱電対アズワン
16,000税込17,600
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)温度範囲(℃)-50~+600
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
翌々日出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
温度センサ アズワン温度センサアズワン
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15