カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • (7)
  • 東製作所(1)
  • シンコー(3)
  • 大阪魂(40)
  • イワブチ(3)
  • TRUSCO(72)
  • 久宝金属製作所(5)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • JAPPY(1)
  • Gemi(1)
  • AWJ(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • SUGICO(スギコ)(67)
  • ホワイトサム(56)
  • エスコ(49)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • KITZ(キッツ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus430」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バススターラー用撹拌スノコ アズワンバススターラー用撹拌スノコアズワン
18,500税込20,350
1個
当日出荷
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
用途バススターラーの温度均一化に仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154付属品六角レンチ質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,554税込1,709
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
ステンレスワゴン アズワンステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)積載荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809引出しなし
実験台シェルフ用金具 アズワン実験台シェルフ用金具アズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から45日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
81,400税込89,540
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
40,300税込44,330
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
36,800税込40,480
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
130,000税込143,000
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
67,900税込74,690
1個
欠品中
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワンポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)アズワン
67,400税込74,140
1台
当日出荷
扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷から10日以内出荷
水槽取り外し式ウォーターバス アズワン水槽取り外し式ウォーターバスアズワン
114,000税込125,400
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
ホルツハイマー アズワンホルツハイマーアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
仕様全長/刃長(mm):100/3.5、最大開口巾(mm):23材質ステンレス(SUS430J1)型番HSO00610(ホルツハイマー)刃先形状アズワン品番2-4266-01
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
137,000税込150,700
1個
当日出荷
仕様収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本材質ステンレス(SUS430)、レール/スチール寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.8型番SST-UTアズワン品番1-4024-03
オイルバススターラー アズワンオイルバススターラーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
テストピース アズワンテストピースアズワン
26,500税込29,150
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレスデシケーター アズワンステンレスデシケーターアズワン
76,600税込84,260
1台
当日出荷
アズワン品番1-055-01付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)約30
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
金属プレート アズワン金属プレートアズワン
189税込208
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
64,800税込71,280
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
34,500税込37,950
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
71,900税込79,090
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
コロニーカウンターライト台 アズワンコロニーカウンターライト台アズワン
40,900税込44,990
1個
当日出荷
アズワン品番2-5046-15材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍
ビッグホットプレート アズワンビッグホットプレートアズワン
216,000税込237,600
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
52,100税込57,310
1個
翌々日出荷
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
ダストカン アズワンダストカンアズワン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質外缶/ステンレス(SUS430)、内容器/PP(ポリプロピレン)
コロニー撮影キット アズワンコロニー撮影キットアズワン
51,900税込57,090
1個
欠品中
仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約3.0電源AC100V 50/60Hz型番KCS-1電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本使用時寸法(mm)205×221×262アズワン品番2-4221-01
小動物用マイクロ剪刀 アズワン小動物用マイクロ剪刀アズワン
36,900税込40,590
1個
9日以内出荷