カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BOLL(1)
- DLAB(2)
- Heathrow Scientific(1)
- HENKE(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TERMO(テルモ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- オーハウス(1)
- ケニス(1)
- サンプラテック(1)
- バイオクラフト(1)
- 三商(1)
「syringes」の検索結果

セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から10日以内出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥2,267税込¥2,4941個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
オービタルシェーカー本体
アズワン¥198,000税込¥217,8001個当日出荷時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
ネオシェーカー
アズワン¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3使用周囲温度(℃)0~50電源プラグアースピン付き3P振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
簡易型クリーンブース
アズワン¥77,100~税込¥84,810~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上