カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 横河(5)
- ホンダ(4)
- 横河計測(4)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- Kawasaki(1)
- DNライティング(1)
- スリーハイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「t1372」の検索結果

デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ
アズワン¥49,900税込¥54,8901台15日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-24特性防水防滴測定周期約1秒/回校正証明書一般校正