カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- イメージニクス(15)
- CKD(14)
- REGZA(12)
- SMC(11)
- Vivotek(9)
- oneA(3)
- サンドビック(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 田村総業(2)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
- イスカル(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東工業(1)
- NOK(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「t3p-100」の検索結果

乳鉢スターラー VOLTEGA
アズワン¥120,000税込¥132,0001個翌々日出荷強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500耐荷重(kg)20本体質量(kg)約2.8モーターDCブラシレス(35W)安全装置過電流保護ヒューズ最大消費電力(W)60材質(天板)フェノール樹脂本体サイズ(mm)180×180(191)×105タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可アズワン品番4-569-01
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥97,100~税込¥106,810~1個9日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付
アズワン¥164,000税込¥180,4001個9日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥92,100~税込¥101,310~1個9日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥79,900~税込¥87,890~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥160,000税込¥176,0001台9日以内出荷液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥214,000税込¥235,4001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-255-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付
アズワン¥431,000税込¥474,1001台9日以内出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~2000×6アズワン品番1-248-11-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥85,200税込¥93,7201台9日以内出荷ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])約300~1500材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-01-22校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,700税込¥67,8701台9日以内出荷低速から高速回転の安定度に優れています。仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-250-02-22校正証明書点検・検査書
強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥184,000税込¥202,4001台9日以内出荷強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書