カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(55)
- シグマ光機(29)
- ParkerTAIYO(27)
- 信越化学工業(9)
- SKC(環境測定)(8)
- BBKテクノロジーズ(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- メイキコウ(4)
- MICROCHIP(4)
- サンコー(三甲)(3)
- RS PRO(3)
- 国華電機(3)
- インペリアル(2)
- CKD(2)
- ノガ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(2)
- HIDISC(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「tc-1000」の検索結果

デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥36,800税込¥40,4801個当日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
恒温水循環装置
アズワン¥318,000税込¥349,8001個当日出荷高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。温度調節範囲(℃)10~30
【レンタル】デジタル温度調節器
アズワン¥3,240~税込¥3,564~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度制御方式マイコン式PID制御温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
サンバルク TC-3 EPセット un有り ブラック/ホワイト
アズワン¥364,400税込¥400,8401個5日以内出荷サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-41
サンバルクTC-3 EPセット un有り ブラック/ライトグレー
アズワン¥361,746税込¥397,9211個5日以内出荷サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-8169-76
サンバルク TC-S EPセット un無し ブラック/ホワイト
アズワン¥338,170税込¥371,9871個5日以内出荷スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-44
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
サンバルク TC EPセット un有り ブラック/ホワイト
アズワン¥367,050税込¥403,7551個5日以内出荷サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクTC=Tube Cage仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1172●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-37