カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(3)
  • サンハヤト(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ジーマックス(1)
  • ワンダーキット(1)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(1)
  • フェローテック(1)
  • ナリカ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • リンクサス(Linxas)(1)
  • Adaptive(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tec1-12706」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワン

    ペルチェ素子 TEC1シリーズ

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • クールプレート アズワン

    クールプレート

    アズワン
    89,000税込97,900
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
    仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
120/70-12 130/70-12特集